オキナ
保存袋 角2A4
店頭で売りやすいパック入保存袋です。
サイズ
A4角2
寸法(mm)
253×339
色
クラフト
エコマーク認定
認定
質量(g/m
2
)
120
マチ(mm)
34
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112274
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39890516
HP320
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください