クリーンブース
導電剤両面塗工タイプのシートにより、静電気対策も万全です。
質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】54.5
消費電力(W)64/60
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(シート)防炎タイプ遮光PVCシート(導電剤両面塗工品)
風量(m3/min)【吐出】9.0/10.5(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2530×2100
風速(m/s)【HEPA/プレフィルター装着時】0.4/0.5(50/60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
材質(フレーム)スチール
容積(m3)10.6
シート厚さ(mm)0.3
捕集効率(%)0.3μm:99.97以上
換気回数(回/h)51/60
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 17,000 / 税込 ¥ 18,700 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 17,000 / 税込 ¥ 18,700 |
離島 | 数量1につき | ¥ 17,000 / 税込 ¥ 18,700 |
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22