保温ブース

保温ブース ホーザン 保温ブース ホーザン 保温ブース ホーザン 保温ブース ホーザン 保温ブース ホーザン 保温ブース ホーザン 保温ブース ホーザン

高性能の保冷・保温シートを使用した組み立て式ブースです。
反射断熱性の高いアルミシートを内外に使用しており、熱線から保護します。
床シートも標準付属しており、6面からの熱影響、放熱に備えます。
ブース内部には光が入りません。
(別売、Z-948 LEDライトをご使用ください)
内部空調は家庭用セパレートエアコンをご使用ください。
オプションのZ-949 エアコンスタンドに家庭用エアコンを取り付けることで、 100V電源さえあればどこででも、冷房を備えた涼しい休憩・救護所が設置できます。

質量(kg)58(シート19+フレーム39) 材質(シート)保冷・保温シート(アルミ箔+ポリエチレンシート+気泡シート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2530×2100 材質(フレーム)スチール 容積(m3)10.6 内容量1個
関連資料: (14.21MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39893569 Z-906
730,000
599,800
659,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 13,000 / 税込 14,300
沖縄地方 数量1につき 13,000 / 税込 14,300
離島 数量1につき 13,000 / 税込 14,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする