扇風機 ACハイポジションリビング
シーンに合わせて高さ調節「ハイポジション扇風機(800~1075mm)」
やさしい風からパワフルな風まで調節ができる「風量4段階」
30分刻みで切時間を設定できる「最長7.5時間 切タイマー」
機能リモコン有、おやすみ風、リズム風
付属品リモコン、リモコンホルダー、リチウム電池(付属品CR2025:動作確認用)
質量(kg)約3.7
羽枚数5枚
モータータイプAC
ハネ径(cm)30
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)32/36
首振角度(°)左右方向90
風量4段階
モード切替リズム風、おやすみ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×1080
風向(左右)中央から左に約15度、右に約15度、(上下)正面から上に約15度、下に約10度
タイマー切タイマー:0.5-7.5時間(30分単位)
高さ調整範囲(mm)800~1080
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
内容量1台
注意
※運転停止直後はモーター軸が熱くなっているので、お手入れをしたり直接触ったりしないでください。※破損した羽根は使わないでください。
※子供や不慣れなかただけで使用させたり、子供の手の届くところで使用しない、保管しないでください。
リビング扇 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 39924493
2020-07-13
- 用途:
- 室内環境
以前使っていたメカ式三段階風量調節の扇風機は最弱でも風が強すぎるので
微風運転ができる物が欲しかったのですがそういう製品はDCモーターを使っていて価格が高いのがネック。
モノタロウプライベートブランドのDC扇風機は比較的低価格ですが、
取説のpdfを見るとDCタイプは8時間で強制的に電源がOFFになってしまうようでそれでは困りますので
こちらのACタイプを買いました。一日中回しっ放しに出来ますし、DCタイプより1,000円ほど安いのもありがたい。
風量切り替えが4段階なので希望通りの微風が得られるか不安でしたがこの点は一応合格点が出せると思います。
欲を言えば更にもう一段階弱い風が有るといいのですが妥協できる範囲です。
ただ残念なのは、上下方向への角度調整範囲が狭い(上下各20度くらい?)事が不満ですね。
それと、風量やタイマーの調整が1ボタンの順送り式なのも不満です。
UPとDOWNの2ボタン有ったほうが使い心地が良いと思います。
2020-06-30
- 用途:
- 休憩室の換気対応
一定時間換気が必要となりましたので、換気中のエアコンの補助用として導入しました。静かです。
- 対象商品:
- 39924493
2019-09-01
- 用途:
- 管理室のエアコンが故障したのでエアコンを交換するまでの暑さ対策
サンクレイドル高崎ガーデンコート管理組合 様
(その他業種)
風量調整が4段階できて値段も安く、直ぐに届いたので助かりました。
1人が参考にしています