日野興業
トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) 扉付き
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
高さ(mm)
2240
奥行(mm)
1125
間口(mm)
850
内容量
1台
注意
※標準組立工事・施工費は本体価格に含まれておりますが、基礎・電気・給排水工事費は価格に含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16465058
GX-AS-GN
本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器
水洗式(和式)
¥
310,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465067
GX-AS-Y
本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器
水洗式(和式)
¥
286,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39941205
GXBS トビラツキ(グリーン)
本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器
水洗式(男子用)
¥
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。