赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 反射型

赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 反射型 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 反射型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)

超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。

付属品埋込プレート、反射シート(2枚)、取付用タッピングネジ Φ4×10mm(2本)、プレート取付用ネジ Φ4×8mm(2本) センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト 質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120 出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型) 使用周囲温度(℃)-25~+55 消費電力(VA)3.2 MAX 検知距離(m)4以内 応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒) 動作表示灯入光時:点灯(緑色) 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内 センサーコード長(m)5(投・受光器共) 材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40228336 DS-4RN
オープン
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
40228345 DS-4RNY
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする