デジタルオートシステム SX04-1153
1台の送信機で1台の受信機の「開・閉・停」3点を制御できます。
電動シャッターや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。
誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。
受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。
40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。
受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
仕様周波数:314MHz、電源:電池 CR2032、使用可能周囲温度:-10℃~+60℃、質量:約40g、外形寸法:W52×H85×D9mm
品番送信機:TX02A-1113、受信機:RX04-1153
電源電圧DC12V~24±10%
消費電力(mA)45以下
出力接点接点方式:無電圧リレー接点(a接点×3)、接点容量:DC30V・0.3A以下
到達距離(m)約40
表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯
受信周波数314MHz
内容量1台