屋外用高さ検知赤外線センサ送信機 EXM-15HA

屋外用高さ検知赤外線センサ送信機 EXM-15HA TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ワイヤレス送信機内蔵型の小型赤外線センサー

仕様空中線:内蔵型 付属品プラグ付きケーブル:2本、ポール取付金具:2個、ポール取付板:2枚、減衰板:1枚、取付用タッピングネジ Φ4×20:4本、丸サラ小ネジ M4×20:4本、ナベ小ネジ M4×6:4本、取扱説明書:1部 ワインレッド 質量(g)投光器:約600、受光器:約660 消費電力(W)投光器:2W以下、受光器:2W以下 出力【検知出力】検知時:検知信号送信、連続検知時:くり返し送信 配線接続配線接続 電源電圧(V)AC100V±10V(50/60Hz) 機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー、定期送信機能 周波数帯域(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備) 応答時間(秒)0.05~0.7(ボリュームにて可変) 使用周囲温度(℃)-10~+50 検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式 設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49) 表示灯【検知表示灯】赤色LED(受光器)検知出力時:点灯、【受光感度表示灯】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光表示灯】緑色LED(投光器)投光時:点灯 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 光軸調整範囲水平方向のみ:±90° 設置距離(mm)屋外15m以内 材質(外周部)樹脂 赤外線ライト近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム 距離余裕屋外:10倍(150m) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40228957 EXM-15HA
56,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする