SHOWA(ショーワグローブ)
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350
(2件のレビュー)
用途
清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39942228
S-TEX350
S
24
7.8
19.5
(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
グリーン
10
EN388 2016
3
X/D
4
3
耐切創、耐油、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39942237
S-TEX350
M
25
8
21
(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
グリーン
10
EN388 2016
3
X/D
4
3
耐切創、耐油、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39942246
S-TEX350
L
26
8.2
22.5
(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
グリーン
10
EN388 2016
3
X/D
4
3
耐切創、耐油、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39942255
S-TEX350
XL
27.5
8.4
24
(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
グリーン
10
EN388 2016
3
X/D
4
3
耐切創、耐油、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください