曜日別特売

e-Stage N15ボアアップキット 143cc

e-Stage N15ボアアップキット 143cc - TAKEGAWA(武川)e-Stage N15ボアアップキット 143cc - TAKEGAWA(武川)e-Stage N15ボアアップキット 143cc - TAKEGAWA(武川)e-Stage N15ボアアップキット 143cc - TAKEGAWA(武川)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。
FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。
シリンダーはアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用。
シリンダー表面はノーマル同様のブラック塗装を施しています。
ピストンスカート部に初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。

ストローク(mm)57.9(ノーマル)ボア径(Φmm)56比率【圧縮】11:1内容量1個
注意
※FIコン2の同時装着が必要になります。
※FIコン2はGROM(JC61-1000001~1299999)用、GROM(JC61-1300001~)・GROM(JC75-1000001~)・MSX125SF用、MSX125用の3種類があり、各車両専用部品になります。
※下記はノーマルスロットルボディー用です。
・GROM(JC61-1000001~1299999)用FIコン2 05-04-0016
・GROM(JC61-1300001~)・GROM(JC75-1000001~) ・MSX125SF用FIコン2 05-04-0034
・MSX125用FIコン2 05-04-0020
※排気量が125cc以上になる為、原付二種登録では一般公道を走行することは出来ません。
※クローズドコース専用になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284193901-05-0354
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
3994565801-05-0354
27,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3994565801-05-03547284193901-05-035401-05-0354 e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川) 72841939e-Stage N15ボアアップキット 143ccTAKEGAWA(武川)1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする