e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無

e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無 - TAKEGAWA(武川)e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無 - TAKEGAWA(武川)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。
FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。
シリンダーはノーマルと同様のスチール製シリンダーを採用。
ブラック塗装。鋳造ピストン採用。
スポーツカムシャフト無しはメーカー製スポーツカムシャフトを装着されている方が対象となるキットです。
メーカー製スポーツカムシャフト、コーンオーバルマフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能になります。

比率【圧縮】11.2:1ボア径(Φmm)56ストローク(mm)57.9(ノーマル)内容量1個
注意
※FIコン2の同時装着が必要になります。
※FIコン2はGROM(JC61-1000001~1299999)用、GROM(JC61-1300001~)・GROM(JC75-1000001~)・MSX125SF用、MSX125用の3種類があり、各車両専用部品になります。
※下記はノーマルスロットルボディー用です。
・GROM(JC61-1000001~1299999)用FIコン2 05-04-0016
・GROM(JC61-1300001~)・GROM(JC75-1000001~) ・MSX125SF用FIコン2 05-04-0034
・MSX125用FIコン2 05-04-0020
※排気量が125cc以上になる為、原付二種登録では一般公道を走行することは出来ません。
※クローズドコース専用になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284195701-05-0366-
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
3994566701-05-0366GROM(JC61-1000001~1299999)・GROM(JC61-1300001~)・MSX125(MLHJC6181D5000001~)・MSX125SF
18,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3994566701-05-03667284195701-05-036601-05-0366 e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無 TAKEGAWA(武川) 72841957e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無TAKEGAWA(武川)1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする