VARTA 二輪用バッテリー(液入タイプ)

VARTA 二輪用バッテリー(液入タイプ) - VARTA(バルタ)
(4件のレビュー)

VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。
特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。
本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

タイプMF/液入内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236657VT4L-BS70113-
14,300
取扱い終了
返品不可
40236666VTX4L-BS70113-
16,500
取扱い終了
返品不可
40236675VTX5L-BS70113-
17,900
取扱い終了
返品不可
40236684VTX7A-BS87150-
20,400
取扱い終了
返品不可
40236693VTX7L-BS70113-
20,200
取扱い終了
返品不可
40236709VTX9-BS87151-
20,600
取扱い終了
返品不可
40236718VTX12-BS87150-
24,100
取扱い終了
返品不可
40236727VTX14-BS87150-
24,800
取扱い終了
返品不可
40236736VTX20L-BS87175-
39,650
取扱い終了
返品不可
40236745VT7B-BS66151-
24,350
取扱い終了
返品不可
40236754VT9B-BS69151-
24,600
取扱い終了
返品不可
40236763VT12A-BS87151-
35,050
取扱い終了
返品不可
40236779VT12B-BS69151-
33,650
取扱い終了
返品不可
40236788VTZ7S70113-
22,850
取扱い終了
返品不可
40236797VTZ10S87151-
26,150
取扱い終了
返品不可
40236806VTZ12S87151-
27,450
取扱い終了
返品不可
40236815VTZ14S87151-
31,450
取扱い終了
返品不可
40236824VT4B-538113-
16,200
取扱い終了
返品不可
40236833VTR4A-BS48113-
16,200
取扱い終了
返品不可
40236849VTX18L-BS90205-
39,650
取扱い終了
返品不可
40236858VT7B-469151-
24,000
取扱い終了
返品不可
40236867VT9B-469151-
25,300
取扱い終了
返品不可
40236876VT12B-469151-
28,000
取扱い終了
返品不可
71225526T12A87151106
35,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236657
2022-08-12
用途: バイク用に買いました。
リフォームヨシハシ

セカンドハウスのほうにあるバイクに取り替えて使っていますが快適にエンジンが回っていますよかったです。

2020-06-04
用途: 純正から交換
株式会社山城

大満足です。大型バイクに使用しています。純正の半額以下で買えて3年使っていますが全く問題なしです。取り付けは簡単で加工など一切なくすぐに取り付け出来ました。

対象商品 : 40236718
2019-12-12
用途: ボルボV40 D4(LDA-MD4204T)2016年3月式にサブバッテリーとして装着
医療・福祉・介護関連業

動作良好。サイズはぴったり。
端子の取り付け方法が純正バッテリー(バッテリーにねじ穴あり)と
異なるので要注意(本製品付属のネジ・ナット・ワッシャーで固定)。
作業レベルは上級レベル。初心者は絶対ディーラーで交換してもらうべき。
当方、サブバッテリー交換のために自宅でDIY作業をやった。
工具・十字レンチ・フロアジャッキ・馬(全て右前タイヤ外し用)
トルクスレンチ(L時、普通タイプの2種類)
ECUユニット外し、バンパー外しなど困難な作業
トータル4時間強の作業時間
めちゃくちゃ大変だった・・でも維持費を安くするために次回交換時も同様の作業予定。

2が参考にしています
対象商品 : 40236727
2019-05-20
用途: 交換
建設業・工事業

価格・機能とも大変満足しています。
次回交換時も同機種にしたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする