曜日別特売

XEDシリーズ 両袖デスク

XEDシリーズ  両袖デスク - ナイキXEDシリーズ  両袖デスク - ナイキXEDシリーズ  両袖デスク - ナイキXEDシリーズ  両袖デスク - ナイキXEDシリーズ  両袖デスク - ナイキXEDシリーズ  両袖デスク - ナイキXEDシリーズ  両袖デスク - ナイキXEDシリーズ  両袖デスク - ナイキ

これからのワークスタイルに対応するデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。

本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内筒交換錠、インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59358443XED147BA-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×700×70066ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個1400×700×700
144,900
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957086XED147BA-WS-1400×700×70066ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個1400×700×700
144,900
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957095XED147BB-WH-1400×700×70066ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個1400×700×700
143,300
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957104XED147BB-WS-1400×700×70066ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個1400×700×700
143,300
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957113XED147BC-WH-1400×700×70069ペントレーG型2個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個1400×700×700
154,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957129XED147BC-WS-1400×700×70069ペントレーG型2個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個1400×700×700
154,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957138XED147CC-WH-1400×700×70070.6ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個1400×700×700
162,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957147XED147CC-WS-1400×700×70070.6ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個1400×700×700
162,900
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957156XED167BA-WS-1600×700×70069ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個1600×700×700
151,500
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957165XED167BB-WH-1600×700×70069ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個1600×700×700
149,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957174XED167BB-WS-1600×700×70069ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個1600×700×700
149,900
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957183XED167BC-WH-1600×700×70072ペントレーG型2個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個1600×700×700
161,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957199XED167BC-WS-1600×700×70072ペントレーG型2個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個1600×700×700
161,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957208XED167CC-WH-1600×700×70073.9ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個1600×700×700
169,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957217XED167CC-WS-1600×700×70073.9ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個1600×700×700
169,400
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
593585132722929天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1600×700×70069ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個1600×700×700
145,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする