ナイキ
片面黒板 BBE
材質
板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)、脚部:スチールパイプ塗装仕上
高さ(mm)
1719
奥行(mm)
532
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39958434
BBE1402
1879
21
¥
100,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958443
BBE1412
1281
16
¥
83,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。