吊掛黒板 BBE

吊掛黒板 BBE - ナイキ吊掛黒板 BBE - ナイキ吊掛黒板 BBE - ナイキ吊掛黒板 BBE - ナイキ吊掛黒板 BBE - ナイキ吊掛黒板 BBE - ナイキ
奥行(mm)73内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39964323BBE1102板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)179411.7899
57,800
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39964339BBE1112板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)11967.2899
43,600
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39964348BBE1122板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)8974.2600
27,800
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39964357BBE1202板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト月行事用179411.7899
59,300
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39964366BBE1212板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト月行事用11967.2899
48,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39964375BBE922板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト8974.2600
21,500
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする