SC10A-R スタークリップカバー 永森電機 39989128

スタークリップカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39989128 品番SC10A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ゴムカバー

適合(A用)10 長さ(mm)25 幅(mm)25 高さ(mm)70 質量(g)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする