永森電機
永森電機の 検査・測定
永森電機の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
スタークリップカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39989146
品番
SC30A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムカバー
適合
(A用)30
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
色
黒
高さ(mm)
80
質量(g)
13