曜日別特売

配線ダクト

配線ダクト - 三和[電気材料]
(3件のレビュー)

配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品

材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収容数
寸法(幅W×高さH)(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39990214ZZ24S電線(IV2sq):4025×402000
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39990223ZZ44S電線(IV2sq):7040×402000
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39990239ZZ36S電線(IV2sq):7530×602000
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39990248ZZ46S電線(IV2sq):11040×602000
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990214
2022-04-27
用途: 配線の整理
農・林・水産業

写真では白色に見えますが実物は灰色でした。
白色が希望でしたので実物に近い色の写真を使用してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39990214
2020-11-04
用途: ディスク下のPCなどの配線の整理に使用
K2 Computing

ディスク下に、パソコンなどのケーブルがごちゃごちゃしていると、ホコリが溜まったり、トラブルになったり、整理したくて使用してみました。 しっかりした丈夫な素材なので、固いケーブルも収められます。 コネクタが大きくて、途中のスリットから出せない時は、一カ所だけニッパで切って通してカバーをしてしまえば大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 39990248
2020-01-21
用途: 配線処理

配線処理に使いました。初めて使ってみました。動力と制御用に配線を分離する訳ですが、任意の位置でプラ用の鋸で簡単に切断が出来る。配線を任意の位置でだしたり、入れたり出来る。カバーは、ケースを強く握りつぶせば、簡単にカバーをケースにはめ込めます。大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする