POCKETALK (ポケトーク) 個人用 Wi-Fiモデル 双方向通訳機
「POCKETALK(ポケトーク)」は、世界50言語以上に対応し、話しかけるだけで通訳がいるかのように対話ができる先進のIoT製品です。
言葉が通じることで、より海外旅行を楽しめたり、海外からの訪日客の接客に役立てたり、学習の一助としてちょっとした表現を知りたいときなど、幅広く活用できます。
仕様ストラップホールあり、SIMカードスロット:nano-SIM、内蔵eSIM:グローバル通信2年付きモデルのみ同梱
セット内容POCKETALK本体、スタートガイド、ユーザー登録カード/ハードウェア保証書(個人向け、日本国内のみ)、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)、取扱説明書
本体寸法(mm)110×59.8×15.8
本体質量(g)約100
連続使用時間連続待受時間:約240時間(4G LTEエリア)、連続翻訳時間:約7時間
保存温度(℃)-20~45(結露がないこと)
通信方式3G:W-CDMA、4G:FDD-LTE
メモリーROM:8GB、RAM:1GB
電池リチウムイオン充電池2200mAh
ディスプレイタッチパネル/320×240 ピクセル
使用CPUARM Cortex53 Quad-Core 1.3GHz
充電電圧(V)(入力/本体)5Vまで、(入力/同梱ケーブル)5Vまで
充電電流(A)(入力/本体)0.5A~2.4A、(入力/同梱ケーブル)0.5A~2.0A
充電時間(分)約135
スピーカー内蔵スピーカー 1.5W×2
動作温度(℃)0~40(結露がないこと)
OSAndroid OS 8.1のカスタマイズOS
Bluetooth4
適合周波数W-CDMA:BAND1/2/5/6/19、FDD-LTE:BAND1/2/8/19/28b
Wi-Fi802.11a/b/n/g、2.4GHz/5GHz帯
内蔵マイクノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイク
内容量1個
注意
※指定のSIMカード以外での動作はサポート対象外です。※インターネット環境が必要です。
※中国でのWi-Fiでのご利用の場合は、中国モードへの切替が必要です。
※同梱の取扱説明書を必ずお読みください。
※状況によっては使えない可能性があります。
※翻訳結果は、都度変わる可能性があります。
※各国の法令を遵守しご利用ください。
※画面は開発中のものです。変更になる可能性があります。
※本体のソフトウェアアップデートには、Wi-Fi環境が必要です。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


