フレキシブルホース MTT

フレキシブルホース MTT ミラプロ

真空用途の両端パイプエンドフレキシブルホースになります。
真空配管とは異なり、装置振動を伝達しにくい構造。

用途装置間やチャンバー間の配管取り回しなどで利用可能。 仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9 材質(フレキ部)SUS316L、(チューブエンド)SUS316L 板厚(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※局部的に損傷することがあります為、接続金具付近での曲げ及び最小曲げ半径を超えて曲げないでください。
※また、ホースをねじらないようにご注意ください。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
寸法ID(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40291878 MTT-040200 6.35 5.4 8.9 4.5 25 (製作長)200
12,980
14,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291887 MTT-040400 6.35 5.4 8.9 4.5 25 (製作長)400
12,980
14,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291896 MTT-040600 6.35 5.4 8.9 4.5 25 (製作長)600
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291905 MTT-040800 6.35 5.4 8.9 4.5 25 (製作長)800
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291914 MTT-041000 6.35 5.4 8.9 4.5 25 (製作長)1000
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291923 MTT-060200 9.52 10 13.8 7 30 (製作長)200
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291939 MTT-060400 9.52 10 13.8 7 30 (製作長)400
12,980
14,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291948 MTT-060600 9.52 10 13.8 7 30 (製作長)600
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291957 MTT-060800 9.52 10 13.8 7 30 (製作長)800
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291966 MTT-061000 9.52 10 13.8 7 30 (製作長)1000
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291975 MTT-080200 12.7 15 19.4 10 35 (製作長)200
12,980
14,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291984 MTT-080400 12.7 15 19.4 10 35 (製作長)400
12,980
14,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
40291993 MTT-080600 12.7 15 19.4 10 35 (製作長)600
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
40292009 MTT-080800 12.7 15 19.4 10 35 (製作長)800
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
40292018 MTT-081000 12.7 15 19.4 10 35 (製作長)1000
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする