WIND ZONE ライトバッテリー

WIND ZONE ライトバッテリー CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

手のひらサイズの超軽量小型バッテリー。ポケットに入れても快適性を損なわず様々なレジャーにも最適。
ファン駆動に最適なPWM制御バッテリーで夏はファン付きウェア、冬は電熱ウエアに使用可能。
過充電・過放電の保護に対応。風量4段階切替。

用途熱中症対策、猛暑対策 仕様ファン付きウェア対応、電熱ウェア対応、超軽量、超小型、コストパフォーマンス、保護回路付、クリア画面 質量(g)約124 定格電圧(V)7.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×56×22 定格容量(ワット時定格量)24Wh 風量4段階切替 充電時間約3~3.5時間 バッテリー容量(mAh)2600 入力電圧DC8.4V 1200mA 充放電回数(回)約500 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40012605 9943
オープン
5,590
6,149 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40012605
2024-02-12
用途:
電熱ウエア用に買ったが合わなかった。
吉忠化学工業株式会社 様 (製造業)

電熱ウエアで検索したらこれがヒットし結局合わず風神服には使えそうなので
それに使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする