部品 充電式ピンタッカ PT353DZK

部品 充電式ピンタッカ  PT353DZK マキタ
(1件のレビュー)

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40173919 629253-8 直流モータ 59
1,300
 
 
取扱い終了
40173928 632J90-1 コントローラユニット 69
4,500
 
 
取扱い終了
40173937 183F54-9 ハウジングセット品 95
2,900
 
 
取扱い終了
40173946 144206-1 プラスチックケース A06
3,900
 
 
取扱い終了
40173955 838905-2 インナトレー C10
700
 
 
取扱い終了
40173964 812F33-7 PT353DZKケースラベル A07
90
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40173928
2021-08-02
用途:
故障部品の交換
有限会社日本メジャー 様

発送に少々時間が掛かりましたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする