NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BDB/GLP5
幅(mm)
64
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73440675
7219BDB/GLP5
95
95
170
¥
170,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方