NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BDB/GN
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73440982
7301BDB/GN
12
12
37
¥
5,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方