アンギュラ玉軸受 BDBC3

アンギュラ玉軸受 BDBC3 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734411657307BDBC3353580
13,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
734414187311BDBC35555120
24,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
734415067313BDBC36565140
37,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする