曜日別特売

アンギュラ玉軸受 BDF

アンギュラ玉軸受 BDF - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734396527202BDF15153511
5,830
2,498
2,748(税込)
30日以内出荷
返品不可
734397927204BDF20204714
6,840
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
734403167211BDF555510021
18,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
734414277311BDF555512029
24,700
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする