NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BDFC3
幅(mm)
42
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73441174
7307BDFC3
35
35
80
21
¥
13,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方