NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BGC3
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73441113
7305BGC3
25
25
62
17
¥
3,759
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
73441147
7306BGC3
30
30
72
19
¥
4,862
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
73441183
7307BGC3
35
35
80
21
¥
6,101
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
73441323
7309BGC3
45
45
100
25
¥
7,665
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
73441384
7310BGC3
50
50
110
27
¥
9,156
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方