曜日別特売

アンギュラ玉軸受 BL1

アンギュラ玉軸受 BL1 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734397047203BL117174012
3,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
734406847219BL1959517032
37,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
734408157222BL111011020038
69,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
734410167303BL117174714
3,680
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
734400027207BL135357217
5,955
取扱い終了
代替品有
734413937310BL1505011027
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
734400027207BL1591346817207BL1G画像準備中アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする