NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BT1
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73441725
7321BT1
105
105
225
49
¥
104,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
73441768
7324BT1
120
120
260
55
¥
211,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方