NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BT1P4
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73439808
7204BT1P4
20
20
47
14
¥
12,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
73440876
7224BT1P4
120
120
215
40
¥
294,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方