曜日別特売

アンギュラ玉軸受 CDB/GMP4

アンギュラ玉軸受 CDB/GMP4 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734397477203CDB/GMP4171740
23,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
734399487206CDB/GMP4303062
33,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
734400277207CDB/GMP4353572
37,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
734401767209CDB/GMP4454585
54,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする