NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDB/GMP5
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73439905
7205CDB/GMP5
25
25
52
¥
20,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
73440088
7208CDB/GMP5
40
40
80
¥
33,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
73440185
7209CDB/GMP5
45
45
85
¥
37,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
73440578
7216CDB/GMP5
80
80
140
¥
109,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
73439677
7202CDB/GMP5
15
15
35
¥
14,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方