NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDTP4
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73440273
7210CDTP4
50
50
90
20
¥
62,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
73440456
7214CDTP4
70
70
125
48
¥
119,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方