曜日別特売

アンギュラ玉軸受 CDTP5

アンギュラ玉軸受 CDTP5 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734402037209CDTP545458519
37,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
734411567306CDTP530307219
31,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
734412627308CDTP540409023
44,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする