NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CG/GLP4
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73439686
7202CG/GLP4
15
15
35
11
¥
11,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
73440526
7215CG/GLP4
75
75
130
25
¥
63,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
73439835
7204CG/GLP4
20
20
47
14
¥
12,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
73440282
7210CG/GLP4
50
50
90
20
¥
29,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方