NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CG/GNP5
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73439975
7206CG/GNP5
-
30
30
62
16
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
73440045
7207CG/GNP5
-
35
35
72
17
¥
12,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
73439232
7014CG/GNP5
-
70
70
125
24
¥
25,200
取扱い終了
09342649
7207CG/GNP5【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
35
35
72
17
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方