NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CP4
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73440395
7213CP4
65
65
120
23
¥
48,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73440465
7214CP4
70
70
125
48
¥
54,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73440788
7221CP4
105
105
190
36
¥
172,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
73439512
7022CP4
110
110
170
28
¥
134,000
取扱い終了
73441226
7307CP4
35
35
80
21
¥
25,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方