曜日別特売

アンギュラ玉軸受 DB/GL

アンギュラ玉軸受 DB/GL - NTN(エヌティーエヌ)
幅(mm)24軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734385577004DB/GL202042
5,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
734386187005DB/GL252547
6,120
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする