NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 DT
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73438514
7003DT
CADデータダウンロード
17
17
35
10
¥
4,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
73438566
7004DT
CADデータダウンロード
20
20
42
12
¥
5,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73438706
7006DT
CADデータダウンロード
30
30
55
13
¥
6,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方