曜日別特売

アンギュラ玉軸受 L1

アンギュラ玉軸受 L1 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734383747002L11515329
2,895
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
734404137213L1656512023
16,700
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
734411227305L125256217
5,370
2,298
2,528(税込)
30日以内出荷
返品不可
734412357307L135358021
8,720
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
734412877308L140409023
9,830
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
734413667309L1454510025
11,000
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
734414027310L1505011027
13,100
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
734416557319L1959520045
80,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする