NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 L1DB
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73439467
7021L1DB
105
105
160
¥
105,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
73441472
7312L1DB
60
60
130
¥
46,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方