NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 L1P5
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73437062
3206L1P5
-
30
62
23.8
¥
35,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
73440842
7222L1P5
110
110
200
38
¥
154,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
73441585
7316L1P5
80
80
170
39
¥
109,060
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
73440754
7220L1P5
100
100
180
34
¥
82,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方