NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 P5
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73437132
3209P5
-
45
85
30.2
¥
53,130
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
73437936
5304P5
-
20
47
20.6
¥
22,473
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
73441558
7315P5
75
75
160
37
¥
78,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
73437367
3304P5
-
20
52
22.2
¥
25,146
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方