NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 T1
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73439598
7026T1
130
130
200
33
¥
73,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
73441314
7309T1
45
45
100
25
¥
10,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
73441752
7322T1
110
110
240
50
¥
140,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
73441594
7317T1
85
85
180
41
¥
39,300
取扱い終了
73441707
7320T1
100
100
215
47
¥
90,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方