NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP5
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73439862
7204T2DB/GMP5
20
20
47
¥
18,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
73440212
7209T2DB/GMP5
45
45
85
¥
37,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
73441095
7304T2DB/GMP5
20
20
52
¥
15,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方