NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP4
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73440124
7208T2DB/GNP4
40
40
80
¥
45,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
73440352
7212T2DB/GNP4
60
60
110
¥
84,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73440422
7213T2DB/GNP4
65
65
120
¥
107,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
73440483
7214T2DB/GNP4
70
70
125
¥
119,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方