NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 T2P4
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73439765
7203T2P4
17
17
40
12
¥
11,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73440553
7215T2P4
75
75
130
25
¥
60,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方