アンギュラ玉軸受 T2P5

アンギュラ玉軸受 T2P5 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734396957202T2P515153511
7,520
3,500
3,850(税込)
30日以内出荷
返品不可
734397747203T2P517174012
7,710
3,500
3,850(税込)
30日以内出荷
返品不可
734399937206T2P530306216
10,800
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
734401587208T2P540408018
15,900
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
734403777212T2P5606011022
27,500
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
734411047304T2P520205215
8,580
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする