NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCDB/GMP5
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73438383
7002UCDB/GMP5
15
15
32
¥
11,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73438532
7003UCDB/GMP5
17
17
35
¥
11,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
73438812
7007UCDB/GMP5
35
35
62
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
73439022
7010UCDB/GMP5
50
50
80
¥
33,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
73439187
7013UCDB/GMP5
65
65
100
¥
56,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
73438733
7006UCDB/GMP5
30
30
55
¥
13,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方